※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(2)2位置ダブル 注文コード32025551 品番SJ3260-5MZD-M5
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は切換方式など98種類から選べます 他の種類を見る

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) パイロット方式(-)内部パイロット 手動操作方式(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 コモン仕様(-)プラスコモン コイル(-)標準 コネクタ取出方法(M)個別配線・リード線付長さ300mm ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする