※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(DO)DIN形ターミナル・コネクタなし 注文コード32055073 品番SYJ512-5DO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電圧・リード線取出方法など168種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)ノーマルクローズ リード線取出方法(DO)DIN形ターミナル・コネクタなし ポート数3 管接続口径M5×0.8 ボディオプション(-)パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする