曜日別特売
AR20K-01BE-1Y-B AR Series(AR20K-01) SMC 32070124

AR Series(AR20K-01)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32070124
品番
AR20K-01BE-1Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
機能
逆流機能付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32070124AR20K-01BE-1Y-B62704306AR20K-01BE-1Y-DAR20K-01BE-1Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 62704306AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
¥4,398
税込¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする