※6-M21-3-ARJ310 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARJ310 - ミニチュア減圧弁(ARJ310F)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
32169393
品番
ARJ310F-N01B-03
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
付属品
(B)ブラケット
適合チューブ外径(inch)
【OUT】(03)5/32
仕様
(F)ワンタッチ管継手付、【準標準】(-)0.7MPa設定(標準)
ボディサイズ
3
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード