SMC
AW Series(AW20-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32262046
品番
AW20-F02-7-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
20
排気機構
リリーフタイプ