曜日別特売
AW20-F02-1N-B-X465B AW Series(AW20-F02) SMC 32262335

AW Series(AW20-F02)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード32262335品番AW20-F02-1N-B-X465B
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径G1/4ねじの種類G圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.02~0.2オートドレン仕様オートドレンなしボディサイズ20排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする