AXT625-20A2-2 AXT625_A - マニホールドブロックAss'y(AXT625) SMC 32361297

AXT625_A - マニホールドブロックAss'y(AXT625)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】Rc1/4適合【マニホールドベース】プラグインタイプ(ターミナル端子台付)注文コード32361297品番AXT625-20A2-2
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合【マニホールドベース】プラグインタイプ(ターミナル端子台付)連数(2) 2連用合成シンボル(-) A、Bポート横配管用ポート管接続口径【A・B】Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする