※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85Y20)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
注文コード
32386366
品番
C85Y20-30
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード