C85Y20-100 C85 Series(C85Y20) SMC 32386436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85Y20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
注文コード
32386436
品番
C85Y20-100
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
チューブ内径(Φmm)
20
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする