曜日別特売
C95SDG125-1000 C95 Series(C95SDG125) SMC 32412993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SDG125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード32412993品番C95SDG125-1000
参考基準価格(税別)¥76,230販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク(mm)
1000
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
125
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする