再生カードケース(硬質)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32610514 品番 CR-CHA4R-T
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。
いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。
コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4 グリーン購入法適合 外形寸法(mm)219×310 材質80%再生PET樹脂 厚さ(mm)0.4 内寸法(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610514
2016-01-20
用途:
事務所内での閲覧

宅配便送料一覧等、事務所内で共通で閲覧する情報を挟んでいます。ある程度の硬さがあるので今のところ曲がることなく普通に使えていますが、材質が変わったのか、昔より軟らかくなったようです。その分、割れにくいかもしれないですが、壁にもたせ掛けて立てておく場合は少し頼りない感じがします。(ゆがんできそう?)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする