青 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 32612815 青 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 32612815 青 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 32612815 青 高耐久ラッカースプレー アサヒペン 32612815

高耐久ラッカースプレー

(362件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300mL×12本) 注文コード 32612815 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性超速乾 主成分アクリルラッカー(銀-アクリル樹脂塗料) 用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1440mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.2(タタミ0.4〜0.7枚分) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

高耐久ラッカースプレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 362
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
金属の塗装

耐久性はわかりませんが塗りやすくていいです
素人ですがきれいに塗れました

対象商品:
10084496
2025-08-30
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

錆びついたワイパーアーム塗装に使っています。塗装は大変やりやすくキレイに塗れます。思ってた以上に艶消しでした。

対象商品:
10084487
2025-04-30
用途:
バイク部品の塗装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクのサイドカバー(樹脂)、リアフェンダー(金属)の塗装後に上塗りしました。
スプレーは使いやすく、タレ難いので結構勢い良く吹付けしましたが問題なく塗装できました。
若干艶が弱い気がしますが、艶々を望んでいる方以外には問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10084383
2025-07-15
用途:
車のタイヤハウス内部の塗装に使用
運輸・通信業

タイヤハウス内にでたサビを目立たなくする為に使用しました
若干色の違いがありますがタイヤハウス内部なのでまわりから見えないのでそれなりに気にならないです
気になる箇所からボカシ塗りまでできました

2025-05-21
用途:
鉄扉の塗装
サービス業

塗りやすくてカラーバリエーション豊富
耐久性も悪くない感じであるが、特段 スゴイ でもない感じ
使い易い(塗りやすい)が一番の魅力

対象商品:
10084487
2025-07-05
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

クリヤ剥がれの補修に使用、塗った感じは液ダレも少なく使いやすいです。

対象商品:
10084435
2025-03-25
用途:
バイクの小物塗装

スプレーガン使うには小さすぎるパーツに使用してます比較的塗膜が丈夫です

1人が参考にしています
対象商品:
10084487
2025-03-29
用途:
製作した物への防水や腐食軽減の為
サンキライ.エレック 様

価格的にも妥当で、使用感も非常に綺麗な仕上がりになるので定期的に購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする