曜日別特売
BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805

BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805
BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805
BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805
BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805
BB-103 バイクボディカバー オックス ユニカー工業 32623805

バイクボディカバー オックス

(30件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32623805
品番
BB-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200

厚手のオックス300D生地を使用した実用性と耐久性を実現。
ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。
更に前後の4ヶ所に内径40mmの鍵穴が付いているので、U字ロックやワイヤーロックがボディカバーを通して簡単に確実にセット出来ます。
盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。

サイズ
L
付属品
収納袋付き
適合
125~250cc カウリング付可
材質
ポリエステルオックス 300D
質量(g)
約660
適合車種
ホンダ/NS-1、ヤマハ/TZR125、スズキ/RG50ガンマなど
適合サイズ(cm)
全長約210、全高約130、全幅約100
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。
※95年以降のロードスポーツタイプのお車の方は1サイズ大きいものをお選び下さい。特に400cc以上のアメリカンタイプのお車の方は6Lサイズをお選び下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32623805BB-10318568208BB-A103BB-103 オックスバイクカバー ユニカー工業 18568208オックスバイクカバーユニカー工業1個
¥2,798
税込¥3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623787
2016-12-02
用途: カバー

安物のカバーと違って、耐久性があります。お勧めですよ。

対象商品 : 32623796
2016-04-17
用途: 50CCバイク用

布地が厚く丈夫で長持ちします。すでに4年使用していますが特に問題はありません。強風でも飛ばない様に固定ベルトもついていますが、これもしっかりして大変満足して使用しております。

対象商品 : 32623796
2016-01-14
用途: 125ccのバイクに

耐久性は十分、1年以上使用しておりますが「新品」時と何ら変化なくバイクカバーとして役立ってます。

対象商品 : 32623796
2015-10-12
用途: バイクの屋外カバー

これは布地が厚くて耐久性があって良いです。
固定用のクリップのプラスチックが欠けやすのは難点かも。
まぁ、ゴム紐で縛り付けるので問題無いですが…

対象商品 : 32623805
2015-11-15
用途: 125ccバイク用

今までのバイクカバーの中で一番質が良い。

対象商品 : 32623787
2015-04-16
用途: バイクカバー
株式会社富栄商会 様

原付バイクに使用していますが 以前はブルーシートを被せていましたが 風ですぐにめくれていました
今回こちらの商品に決めたのは 少し高くても丈夫そうなカバーを探していた所
たどり着きました。
1週間ほど使ってみましたが 厚みもありますし丈夫そうです。
また風の日でもストッパーも付いているので大丈夫でした。
価格もそんなに高くなく 良かったです。

対象商品 : 32623823
2015-07-03
用途: バイク保管用

自分なりに色々と調べた結果、コレにたどり着きました。このクオリティでこの価格は大変素晴らしい。安心してともだちにも勧める事ができます。

対象商品 : 32623814
2015-11-14
用途: スーパーカブに利用している

普通に良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする