曜日別特売
BB-006 燃えにくいオックス バイクカバー ユニカー工業 32629396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-006 燃えにくいオックス バイクカバー ユニカー工業 32629396
BB-006 燃えにくいオックス バイクカバー ユニカー工業 32629396
BB-006 燃えにくいオックス バイクカバー ユニカー工業 32629396

燃えにくいオックス バイクカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
32629396
品番
BB-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

大切な愛車を悪質なイタズラ・放火から守る難燃加工のボディカバーです。オックス生地タイプなので、耐久性も確保しています。厚手のオックス250D生地を使用した実用性と耐久性を実現したボディカバーです。安いのはすぐに破れてちょっと、、、という人にお勧めです。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所にTTアイレットが付いているので、U字ロックやワイヤーロックがボディカバーを通して簡単に確実にセット出来ます。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。

適合
125~400cc(オフロード車専用)
サイズ
4L
質量(g)
約1030
適合車種
ホンダ/XLR250R、ヤマハ/セロ-225、カワサキ/KLX250R など
適合サイズ(cm)
全長約235、全高約138、全幅約110
付属品
収納袋、ワンタッチ風飛び防止ベルト付き、前後4ヶ所に内径40mmTTアイレット付き
材質
ポリエステルオックス 250D
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629396
2012-01-27
用途: バイク保管
農・林・水産業

1年ほど前にバイク用品店で購入した1000円のカバーが破けてしまったので、代わりにこちらを買ってみました。4Lサイズを選択したところシェルパにぴったりでした。箱に貼ってあったシールに一部中国語?みたいな表記があったのでちょっと心配しましたが、生地は前の安物より値段相応のしっかりした生地でした。ベルトもワンタッチで留められますし、バイクの左右どちらからでも付け外し出来るようになっているのが感心しました。
肝心の耐久性は時間がたってみないとわかりませんが、今のところ満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする