曜日別特売
BB-608 燃えにくいタフター バイクカバー ユニカー工業 32629502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-608 燃えにくいタフター バイクカバー ユニカー工業 32629502
BB-608 燃えにくいタフター バイクカバー ユニカー工業 32629502
BB-608 燃えにくいタフター バイクカバー ユニカー工業 32629502

燃えにくいタフター バイクカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
32629502
品番
BB-608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

大切な愛車を悪質なイタズラ・放火から守る難燃加工のボディカバーです。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。更に前後の4ヶ所にTTアイレットが付いているので、U字ロックやワイヤーロックがボディカバーを通して簡単に確実にセット出来ます。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。

適合
400cc~、アメリカン等
サイズ
6L
質量(g)
約720
適合車種
ホンダ/スティード400 600、ヤマハ/Drag Star、カワサキ/KZ1200 など
適合サイズ(cm)
全長約255、全高約145、全幅約110
付属品
収納袋、ワンタッチ風飛び防止ベルト付き、前後4ヶ所に内径40mmTTアイレット付き
材質
ポリエステルタフター 75D
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629466
2014-03-09
用途: バイク保管に使用

安価で、丈夫でなかなか良いです。
風の強いときでも、エンジン下の紐が役立ちます。
値段の割には、良いんじゃないですか!!

対象商品 : 32629466
2013-11-04
用途: LML150の雨除けカバーに使用
Y’sラボ 様

屋根なしで、以前のバイクT-MAX500のお古でくたびれていたものを使っていたが結構雨も染みていたため、新たに買い換え。
大きさも割とあっているので良かった。

対象商品 : 32629502
2011-06-12
用途: 安さに負けた>< 厚手タイプがいいですね 屋根つき車庫 雨は当たりません 直射日光も差しません それでもバイクカバーって痛むのです。

いいものはいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする