曜日別特売
CD85N25-200K-A C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-200K) SMC 32630675

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-200K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32630675
品番
CD85N25-200K-A
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする