※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-214)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
(B) バンド取付
(A) レール取付
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32630867
品番
CD85N25-214-A
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
オートスイッチ取付方法
(A) レール取付
ストローク(mm)
214
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード