04155 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99 32645724

 

04155 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99 32645724
04155 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99 32645724
04155 洗車スポンジリッチ&ソフト SOFT99 32645724

洗車スポンジリッチ&ソフト

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
32645724
品番
04155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

ボディコーティング施工車専用のメンテナンススポンジ。
従来のウレタンスポンジよりも、保水力が高くやわらかいので、キメの細かい泡立ちで、コーティングしている車のボディをやさしく洗い上げることができます。
『コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー』と合わせてご使用頂くと、さらに安心です。

トラスコ品番
820-6919
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
105×190×55
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車

商品説明動画

ソフト99『洗車スポンジ リッチ&ソフト』
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645724
2023-06-15
用途: 洗車ボデイー
サービス業

スポンジ手触りが柔らかく洗剤にも良く馴染みボデイータッチも良く汚れもスムーズに素晴らしい

対象商品 : 32645724
2022-03-31
用途: 車の洗車
サービス業

泡立ちがとてもいいです、キメが細かくボディ洗いには最適だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 32645724
2021-02-24
用途: コーティングした車の洗車時に使用

柔らかくて吸水性も良いのでお勧めです。
洗車後の拭き取りが楽になりました。

対象商品 : 32645724
2019-10-12
用途: ボディ用スポンジ
運輸・通信業

柔らかさ、泡立ちの良さ、ボディ用スポンジはずっとこれを使っています。

対象商品 : 32645724
2018-06-01
用途: 洗車用
自動車・二輪車・自転車関連業

車及びバイクの洗車に使用。価格以上の質感です。この価格ならば、こまめに買い替えます。

対象商品 : 32645724
2018-04-17
用途: この質問おかしいです
トラスティー 様(建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

対象商品 : 32645724
2017-03-13
用途: 自家用車の日常使用

1か月位で、腰がヘタリます。しかし、ボロボロとはなりません。もっと丈夫なスポンジはないものか。

対象商品 : 32645724
2016-05-08
用途: 洗車時に使用
卸売・小売業

車に傷がつきにくく非常に満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする