※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX200iWP-JA 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 32708051 FX200iWP-JA 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 32708051

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32708051 品番FX200iWP-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

ひょう量(g)220 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(Φmm)130 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃) パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.1 質量(kg)約2.7 直線性±0.002g 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源ACアダプタ規格名:TB248 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 最小表示/目量(mm)0.001g 計量皿寸法W(mm)Φ130 再現性0.001g 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様内蔵分銅:無し トラスコ品番397-8796 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz ひょう量220g、カラット:1100ct、もんめ:58mom 最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 温度範囲(℃)5〜40 型番FX-200iWP 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50、100 外形寸法H(mm)85.5 質量最小表示(g)単位質量:0.001、100%質量:0.1 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 最大表示220.084g 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 時計機能無し アズワン品番2-8142-22 RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅使用可能な外部:200g/100g/50g 材質(計量皿)SUS304 カラット(ひょう量)1100 カラット(最小表示)0.005ct もんめ(ひょう量)58 もんめ(最小表示)0.0005mom
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※校正証明書の種類は品番の()内ををご確認ください。品番のみの場合は校正証明書は付属しません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg〜で防塵・防水等級 IP65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32708051 FX200iWP-JA 64713830 FX-223WP 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 1台 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32708042
2024-03-25
用途:
サプリメントの分包の計測
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

今まで、小数点1桁にて計測していたのですが、商品自体が不安定でしたが、
今のはかりに変えたら、仕事自体が安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32708067
2012-03-25
用途:
1mg単位の精度で、試作品やオーダー品の原料配合とカプセル充填に使用しています。
有限会社イムノヘルス 様

長期に使用していた電子天秤が壊れてしまったので、その後継機として購入しました。
可も無く不可も無く普通に使用できますが、付属の塩ビカバーは両面テープで固定して使用するのですが、隙間から粉末が入ってしまいそうなのでテープ固定はせずに使用してみましたが、案の定粉末が入り込みます。このカバーは意味が無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする