SH010212A2 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション 32754102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH010212A2 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション 32754102
SH010212A2 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション 32754102

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2

(36件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(11個)
呼びM2
ねじの呼びM2
長さ(mm)12
内容量1パック(11個)注文コード32754102品番SH010212A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

締付け後の頭部出っ張りがありません。

用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。長さL(mm)12寸法k(mm)0.5寸法dk(mm)4ねじピッチ0.4適合レンチT4材質ステンレスA2長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.4寸法L(mm)12呼びM2表面処理パシペート頭部形状超極低頭破壊トルク(Nm)0.4寸法d0.5穴の形状6ロブねじの呼びM2ドライブサイズT4寸法dk(Φmm)4材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: ナンバープレート取付用のネジ

見た目がスマートになるので気に入っています。
一点、ステンレス材ですので雌ネジ側との電飾を気にする必要あります。
銅グリス等の使用をおすすめします。
(かじって取るのに苦労したことがあります)

対象商品 : 32754407
2022-03-16
用途: ナンバープレート取付用
サービス業

ナンバープレート取付用に、盗難防止と見た目の良さで使用しています。ホームセンターにはあまり売っていないので助かります。

対象商品 : 32754181
2021-05-16
用途: 自動車小物部品の固定
有限会社スタジオK

品質の割りに価格が安いので使えます。物により欠品になっていますが、もう少し早く供給出来たら良いと思いました。

対象商品 : 32754391
2020-06-03
用途: 自動車のメンテナンス

外装部品などのいたずら及び盗難防止対策に使用していて
1部品にこちらを含め数種類の特殊ネジを使い
複数の工具がないと外せない様に対策しています

対象商品 : 32754407
2020-05-31
用途: 自動車、バイクの部品取付

特殊な種類と特殊なサイズのボルト、ねじが豊富に揃っていて、簡単に手に入りいつも非常に助かっています。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32754443
2020-07-31
用途: ナンバープレート固定

頭のデザインが決めて、対イタズラにも多少は効果あるかと思います。

対象商品 : 32754407
2020-03-22
用途: 自動車のナンバーボルトを純正と交換
運輸・通信業

純正のしょぼいボルトと交換です。イタズラ防止にも役立っていると思います。もうちょっと表面処理が上質だと満点です。

対象商品 : 32754391
2019-08-31
用途: ナンバーのボルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のナンバープレートを留めるボルトとして使いました。
少々の盗難防止にも役立つともいます。
出っぱらないので見た目も良くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする