※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX010312 ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーション 32755563 TX010312 ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーション 32755563 TX010312 ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス) サイマコーポレーション 32755563

ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(22本) 注文コード 32755563 品番 TX010312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。

材質ステンレスA2 長さL(mm)12 ねじピッチ(mm)0.5 穴の形状ピン・ボタン6-ロブ 呼称M3 寸法k(mm)1.65 寸法dk(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
車のナンバープレートに
建設業・工事業

鉄製のメッキボルトは長く使うとさびて、プレートをよごすので、SUSにしています。アルミとSUSは電色しますので間を絶縁しています

対象商品:
32755791
2024-05-07
用途:
車のナンバープレートの固定
正木 様

最近、物騒なのが増えてきたので盗まれる前に外しにくい様に車のナンバープレートの固定ボルトを交換しました今の所いたずらはありません。

対象商品:
32755816
2021-07-14
用途:
バイクのシート固定

ボルト2本で留まっているシートのいたずら防止用にこれに交換した。少しは効果があると思う。

対象商品:
32755782
2020-01-22
用途:
バイクのナンバー取付、バイクのドラレコ取付
その他業種

バイクのナンバー泥棒対策、ドラレコ泥棒対策に使用。今回は、12mmと16mmを購入しましたが、12mmはナンバー取付用、16mmはドラレコ取付用に使用。このボルトは、売っている
所が限られていて、バイク用品店で見かけた事は有りますが、2本で700円程で売られていました。この本数、この価格最高です。いたずら防止に、他のサイズも購入予定です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32755895
2020-04-03
用途:
自動車のバケットシートの盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

バケットシート/シートレール取り付けにあたり使用していましたが、5mm程長かった為再購入です。
『盗難防止ボルト』として他で購入すると結構高い物なので、いつも助かっています。

対象商品:
32755782
2020-04-12
用途:
自動車
その他業種

セキュリティ性はバッチリです。
とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32756001
2019-12-18
用途:
バイクのイタズラ防止

ピッチ1.25の細目を用意してもらえると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32755886
2019-02-03
用途:
公共施設への銘板設置時

橋梁施設の高欄部へ、取付金具などを利用してボルトで締め上げるのですが、普通のボルトであれば簡単に外されて盗難等が発生していた様だが、この「いたずら防止ボルト」を使用していますが、それ以降そのような事の報告を受けないようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする