※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-400-AC100V-L-100 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975607 HL-400-AC100V-L-100 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975607

小型パドル式レベルスイッチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32975607 品番 HL-400-AC100V-L-100
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” タイプ基本タイプ 寸法L(mm)100 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 電源電圧AC100/110V 50/60Hz 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12〜17 使用圧力(kPa)タンク内 0〜30 リード線芯数5
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32975634
2017-02-15
用途:
プラスチック材料の供給信号
肥田電器株式会社 様

取扱説明書に配線実例が載っていて、電気配線知識がない人でも配線の仕方が分かりやすくて、好評です。中の反力バネだけで販売してくれるともっと助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする