※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M258 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992486 150S3M258 スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト 32992486

スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)258 注文コード32992486 品番150S3M258
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はベルトピッチ周長など218種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形S3M ベルト幅(mm)15 歯数86 歯ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)258 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする