チヨダ・エスケーケー(SKK)
軽量級アングルキャスター・自在車・ゴム車輪
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33003625
品番
SAS-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
アングルラックに容易に取付けられます。
車輪径D(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
20
偏芯E(mm)
20
形状
自在車
材質(車輪)
ゴム
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
9
車輪No.
S110
寸法a(mm)
30
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
50
ストッパー
無
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
9
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33003625
SAS-50R
02456246
SA-50R
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター
1個
¥
419
税込
¥
461
メーカー違いの相当品です