曜日別特売
SAS-50N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003783

SAS-50N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003783
SAS-50N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003783
SAS-50N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003783

軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33003783
品番
SAS-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪幅(mm)
20
車輪No.
S210
取付高H(mm)
65
偏芯E(mm)
20
許容荷重(daN)
30
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
9
寸法a(mm)
30
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
50
ストッパー
無
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
9
車輪径D(Φmm)
50
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33003783SAS-50N02456237SA-50NSAS-50N SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 02456237SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪ユーエイキャスター1個
¥309
税込¥340
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33003792
2011-10-28
用途: 軽量ラックでピッキングカートのキャスターとして使った

軽量ラックでピッキングカートを作成して使い出したが、取り回しが重く、パートさんから不評だった。
既存のゴムのキャスターをナイロンに変えたところ、取り回しが軽くなり、作業負荷を軽減でき効率も向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする