曜日別特売
SAS-65N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAS-65N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003792
SAS-65N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003792
SAS-65N 軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003792

軽量級アングルキャスター・自在車・ナイロン車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33003792
品番
SAS-65N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪幅(mm)
20
車輪No.
L210
取付高H(mm)
82
偏芯E(mm)
24
許容荷重(daN)
40
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
9
寸法a(mm)
30
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
50
ストッパー
無
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
9
車輪径D(Φmm)
65
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33003792
2011-10-28
用途: 軽量ラックでピッキングカートのキャスターとして使った

軽量ラックでピッキングカートを作成して使い出したが、取り回しが重く、パートさんから不評だった。
既存のゴムのキャスターをナイロンに変えたところ、取り回しが軽くなり、作業負荷を軽減でき効率も向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする