ウエイトローラー

(206件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 33014125 品番 WH16-7.5
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

幅(mm)13 質量(g)7.5 外径(Φmm)16 適合車種ホンダ系汎用 主な適合純正品番22123-GT8-600 適合メーカーホンダ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 206
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
バイクのメンテナンス
谷川酒店 様 (卸売・小売業)

ウェイトを軽量タイプに変更したところ、最高速度は落ちましたが、低速のもたつきが解消されとても扱いやすいバイクになりました。

対象商品:
33014387
2025-08-01
用途:
バイクの消耗品のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で買ったバイクのウェイトローラーが摩耗していたので、交換のため購入しました
耐久性はまだわからないですが、当分は快調に乗れそうです。
価格が手頃なところが良かったです。

2025-08-30
用途:
スクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1Jに使用予定。未装着。純正高価で、これに。
耐久性どうかなと。

2025-04-03
用途:
スクーターのメンテで使用しています^^

シグナスXと、3KJジョグの定期的なメンテナンスで超格安なウエイトローラーから、有名メーカーのウエイトローラーまで、色んなメーカーのウエイトローラーを試しましたが、NTBさんのが変摩耗も少なく、プーリーが粉だらけになってウエイトローラーの動きが悪くなったりもせず、純正部品に一番近くて良かったので、もうNTBさん以外は買う気になれません。純正部品は金額が高いので・・・^^;

2025-02-14
用途:
バイクメンテナンス時
藤心堂あおば整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安心のNTB
重さは使ってみないとわからないけど
重さを変えながら楽しんでます

2024-11-20
用途:
アドレス125Gに使用
運輸・通信業

取り付けて千キロ程度走りましたが、片べりもなく十二分な品質です

対象商品:
33014554
2023-04-08
用途:
バイクのメンテナンス

バイク店に行かなくてモノタロウで揃うので助かります
製品の耐久性は他のメーカーとあまり差が無いと思う
好きな重さがそろうのでOKです

2人が参考にしています
対象商品:
33014082
2023-06-06
用途:
メンテナンス
製造業

簡単に交換できました。裏表がなくどちらでも使えるのが良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする