小型レベルセンサOLスイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33025605 品番OLV-5
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。

仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10〜100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33025605
2020-03-18
用途:
開発中のタンク部の液面制御に使用。
製造業

ネジ部がG1/8”のため、タンクの深さが決まらない場合に配管の延長で調整していますが、ネジ部をR1/8”も製作していただければシール性が高まります。同時にケーブル長も800o程度に延長していただければより応用性が高まると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33025605
2018-03-12
用途:
弊社の水位計として使用
株式会社Eーパートナーズ 様 (製造業)

問題なく信号を送ることが出来、超音波式水位計と比し誤作動などないため行政側からも信頼が高い

3人が参考にしています
対象商品:
33025605
2014-04-13
用途:
ビルジ排出の自動化
有限会社新喜峰 様

*少しコードの埋め込み部分まで水が浸かると使用不能になる。防水が甘い。これは、補償の対象ですか?
*ビルジの液面警報が付いてるのですが、夜間は無人になる為自動排出のビルジポンプ(日立製24V)をOLを
使用して回路を作成し作動確認したのですが、通常の水位なら作動良好でしたが、液面計の水位まで水没させた所
接点がONの状態になり使用不能です。

MonotaROからの回答

商品の個別な使用方法についてはお手数ですが、別途お問合せ窓口までお問合せください。

対象商品:
33025605
2013-03-07
用途:
スチーマーのパーツ交換

注文時、確認不足でNCでしたが、フロートを逆さに付け替えしてNOで使えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする