HP-8S 高圧用カプラー ソケット モノタロウ 33025964 HP-8S 高圧用カプラー ソケット モノタロウ 33025964

高圧用カプラー ソケット

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1 注文コード33025964 品番HP-8S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は相手側取付サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。
本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。
圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。

材質
本体/S45C(亜鉛メッキ)
Oリング・バルブパッキン/フッ素ゴム
寸法C(mm)26 寸法D(Φmm)58 寸法Hs(mm)二面46×Φ52 寸法Ls(mm)93 相手側取付サイズR1 ねじ径Rc1 最高使用圧力(MPa)21 ソケットorプラグソケット 用途油圧機器配管 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)-20〜+180 適合流体作動油
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※呼び径が異なるソケットとプラグの連結はできませんのでご注意ください。
メネジ構造となっていますので、オネジの締め付けが過度にならないように注意してください。
異物の付着や混入は漏れの原因となりますので、シールテープの切片などに注意してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33025964 HP-8S 06069196 HP-8S 高圧用カプラー ソケット モノタロウ 高圧用カプラー ソケット モノタロウ 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069178
2025-04-25
用途:
農業トラクター
農・林・水産業

農業トラクターの作業機にはサイズが微妙に合いませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
33025921
2024-12-12
用途:
油圧ホースの接続
大角水産 様 (農・林・水産業)

今、品切れか、ものがない、もう、いちどはんばいしとほしい

対象商品:
33025937
2023-07-09
用途:
農業トラクター
農・林・水産業

トラクターと作業機の接続に使用。安価ですが特に問題なく使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
33025937
2021-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の接続に大変重宝しています。2S・3S・4S等の規格表を参照できるようにすると、誤手配が張らせると思います。また、カプラー防塵カバーの設置や他社との互換推奨品が有るととても便利になると思います。

対象商品:
33025955
2024-06-14
用途:
油圧配管の修繕
有限会社 野村工業 様

外れ止めのロックが付いていません。有るのが常識と思っていました。残念な商品です。

対象商品:
33025937
2020-04-30
用途:
農業機械に使うため。

国産の農業機械とサイズが違い雄と雌を交換しないと付きません。

10人が参考にしています
2019-02-19
用途:
農業用トラクターのフロントローダー油圧接続に使用しました。
ミルクの家 様

他の人が、他社の物とは合わないと言ってたけど、セットで換えたから、軽くスムーズに脱着出来ます。価格に大差がないので、国産と同様の耐久性が有れば嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
33025937
2020-04-08
用途:
バッチリ適合
仲川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラクタ−の油圧カプラからのオイル漏れの為、購入交換しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
2個を繋ぐニップルはありますか。
回答:
取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2024-07-11
質問:
カプラーを分離した際にオイルの漏れ防止用の内蔵のバルブのスプリングの強さは高圧、低圧のどちらでしょうか。
回答:
内蔵のバルブのスプリングの強さは
高圧、低圧の区別はございません。
(バネの強さは1種類のみ)
2024-07-11

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする