FW-32-5M サクションホースFW型 プラス・テク 33051103

サクションホースFW型

(15件のレビュー)
内径(Φmm)31.8
外径(Φmm)37.4
最高使用圧力(MPa)0.5
内容量1本注文コード33051103品番FW-32-5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用内径(Φmm)31.8外径(Φmm)37.4(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2.1(巻)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.5破裂圧力(MPa)1.8使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)250特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051121
2024-07-13
用途: 灌水ポンプの給管

灌水ポンプの給管として購入。
良くも悪くもなく普通に使用しております。
潰れる事は無いですが重いのがネックでしょうか。

対象商品 : 33051094
2023-10-22
用途: 家庭用井戸ポンプ給水ホース
農・林・水産業

家庭用井戸ポンプの吸い込み側配管に使用するため、耐負圧の優れたホースを探したが、なかなか見つからなかったのですが 
このホースは、収縮することはありません。大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33051094
2023-01-06
用途: 屋外用ポンプホース
プラスO卸売・小売業

コスパがよく、長さもちょうどいい
冬場に屋外だとホースがかたくなるのが難点

対象商品 : 33051094
2021-06-23
用途: 畑の水やり

畑の水やりに使用しましたが、水圧にも問題無く取り回しも簡単に出来るので
大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 33051121
2021-01-06
用途: ポンプ
農・林・水産業

ポンプの吸入ホースにと購入しました。少し高いですが良いものでした。

対象商品 : 33051112
2016-10-29
用途: 排水吸引作業
株式会社 惣和製造業

ホームセンターより安い。   
重たいので、買いに行く手間が省け助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 33051112
2016-10-14
用途: 古いホースの交換

思ったよりも安かった。
この金額ならもっと早く交換しておけばよかったです。

対象商品 : 33051094
2016-09-29
用途: 排水処理の汚泥吸引
株式会社 惣和製造業

特にありません。包装も簡易で、非常に使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
1が参考にしています
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする