曜日別特売
WPS-250 ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所) 33051496

WPS-250 ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所) 33051496
WPS-250 ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所) 33051496

ウォーターポンププライヤースペシャル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33051496
品番
WPS-250
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。
柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。

用途
ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。
トラスコ品番
408-8191
全長(mm)
253
質量(g)
300
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
48まで
口幅調節
9段階
注意
※テコがわりに使用しないでください。
※工具の使用目的以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051496
2016-10-14
用途: 自動車修理

1月位い前に使用していたプライヤーを紛失してしまい同じ様な製品が有ればと思い。使用していたプライヤーのメーカーも型番もわからず
画面を見て購入しました。同一製品でした。何も言いようのない製品です。

対象商品 : 33051496
2016-04-12
用途: 水道蛇口部分付け外し

これ一つで水道蛇口の修理はバッチリです。持ち手の先がマイナスドライバーですが片方が薄くなっておりハンドルのキャップ外しが簡単にできます。

対象商品 : 33051496
2015-04-16
用途: 自宅水道補修

この手の工具は、サイズが合わないと使い物にならないので大き目のものを用意しておかないと不安です。価格と機能品質の折り合いがほどよいと思います。

対象商品 : 33051496
2013-03-14
用途: 比較的太めのボルトナットの仮締め等

使い易く無駄のない、しっかりした造りだと感じました。握りの先端部にマイナスドライバーが付いているのは初めてなので今後活用を考えながら使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする