THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SSR○○XV形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051681
品番
SSR15XVUUブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.0303k、(2個密着):0.192
M
B
(1個):0.0189k、(2個密着):0.122k
M
C
(1個):0.0562k
寸法B(mm)
26
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
5.5
寸法K(mm)
19.5
寸法L1(mm)
23.3
寸法N(mm)
4.5
寸法T(mm)
6.5
ブロック幅W(mm)
34
寸法e0(mm)
4.5
寸法f0(mm)
2.7
寸法l(mm)
7
ブロック高さ(mm)
19.5
ブロック長さ(mm)
40.3
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
適合
SSR15XV形レール
種別
SSR-XV形
材質
鉄
質量(kg)
0.08
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
9.7
基本動定格荷重(kN)
9.1
グリースニップル
PB1021B
ブロック取付穴寸法(mm)
M4×7
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください