THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SSR○○XV形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051706
品番
SSR20XVUUブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.0523k、(2個密着):0.336
M
B
(1個):0.0326k、(2個密着):0.213k
M
C
(1個):0.111k
寸法B(mm)
32
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
12
寸法K(mm)
22
寸法L1(mm)
27.8
寸法N(mm)
5.5
寸法T(mm)
8.2
ブロック幅W(mm)
42
寸法e0(mm)
5.2
寸法f0(mm)
2.9
寸法l(mm)
8
ブロック高さ(mm)
22
ブロック長さ(mm)
47.7
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
適合
SSR20XV形レール
種別
SSR-XV形
材質
鉄
質量(kg)
0.14
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
14.4
基本動定格荷重(kN)
13.4
グリースニップル
B-M6F
ブロック取付穴寸法(mm)
M5×8
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください