LMブロック SSR○○XW形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33051715 品番 SSR20XWUUブロックのみ
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.138k、(2個密着):0.723k
MB(1個):0.0847k、(2個密着):0.448k
MC(1個):0.18k
寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 寸法D0(Φmm)3 寸法E(mm)12 寸法K(mm)22 寸法L1(mm)46.6 寸法N(mm)5.5 寸法T(mm)8.2 ブロック幅W(mm)42 寸法e0(mm)5.2 寸法f0(mm)2.9 寸法l(mm)8 ブロック高さ(mm)22 ブロック長さ(mm)66.5 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 適合SSR20XW形レール 種別SSR-XW形 材質スチール 質量(kg)0.25 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)23.4 基本動定格荷重(kN)19.6 グリースニップルB-M6F ブロック取付穴寸法(mm)M5×8
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051697
2016-02-08
用途:
測定器の部品

測定器のガイド部品に使われていて、リニアの部分にボールがあり、複数のボールが、樹脂で繋がっているのですが、樹脂が、腐ってきて、ガイドレールとボールの間に挟まって、動きが悪くなります。何年も経つと、劣化してくるのは、しょうがないとは思いますが、今回の購入部品の樹脂が改良されていてると良いのですが、じっくり観察しようと思います。
納期の方で、早急に発送頂き、すごく助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする