THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ブロック
LMブロック SSR○○XV形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33051724
品番
SSR25XVUUブロックのみ
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.104k、(2個密着):0.661
M
B
(1個):0.0652k、(2個密着):0.419k
M
C
(1個):0.204k
寸法B(mm)
35
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
12
寸法K(mm)
26.2
寸法L1(mm)
36.8
寸法N(mm)
6
寸法T(mm)
8.4
ブロック幅W(mm)
48
寸法e0(mm)
6.8
寸法f0(mm)
3.3
寸法l(mm)
9
ブロック高さ(mm)
26.2
ブロック長さ(mm)
60
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
適合
SSR25XV形レール
種別
SSR-XV形
材質
鉄
質量(kg)
0.23
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
22.5
基本動定格荷重(kN)
21.7
グリースニップル
B-M6F
ブロック取付穴寸法(mm)
M6×9
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください