LMブロック SSR○○XW形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブロック幅W(mm)60 注文コード33051742 品番SSR30XWUUブロックのみ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品はブロック幅Wなど4種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.446k、(2個密着):2.4k
MB(1個):0.274k、(2個密着):1.49k
MC(1個):0.571k
寸法B(mm)40 寸法C(mm)40 寸法D0(Φmm)4 寸法E(mm)12 寸法K(mm)32.5 寸法L1(mm)70.7 寸法N(mm)8 寸法T(mm)11.3 ブロック幅W(mm)60 寸法e0(mm)7.6 寸法f0(mm)4.5 寸法l(mm)12 ブロック高さ(mm)32.5 ブロック長さ(mm)97 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 適合SSR30XW形レール 種別SSR-XW形 材質スチール 質量(kg)0.8 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)52.7 基本動定格荷重(kN)46.5 グリースニップルB-M6F ブロック取付穴寸法(mm)M8×12
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33051742 SSR30XWUUブロックのみ 55677957 SSR30XW1UU(GK)BLOCK LMガイド用ブロック THK LMガイド用ブロック THK 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051697
2016-02-08
用途:
測定器の部品

測定器のガイド部品に使われていて、リニアの部分にボールがあり、複数のボールが、樹脂で繋がっているのですが、樹脂が、腐ってきて、ガイドレールとボールの間に挟まって、動きが悪くなります。何年も経つと、劣化してくるのは、しょうがないとは思いますが、今回の購入部品の樹脂が改良されていてると良いのですが、じっくり観察しようと思います。
納期の方で、早急に発送頂き、すごく助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする