曜日別特売
E-PD-4 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 33054061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-PD-4 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 33054061
E-PD-4 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興 33054061

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)4
内径(mm)4
長さ(m)5
外径(Φmm)6
内容量1本注文コード33054061品番E-PD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。
内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。

使用圧力(MPa)
0~0.6(at 20℃)
0~0.2(at 80℃)
材質
内層/2フッ化系フッ素樹脂
外層/ウレタン系エラストマー
内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(m)5色調透明タイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)25使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。標準質量(g/m)20内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
注意
※ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33054025
2020-12-19
用途: 自動車整備時
その他業種

シリンジに刺して使用している。
柔軟とあるが、想像していたよりかなり硬かった。
耐油性は問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 33053955
2020-06-05
用途: 超音波スケーラー内部のホース交換
かのう歯科医院医療・福祉・介護関連業

超音波スケーラー本体より、水漏れがあり、分解したところ、内部のホールが経年劣化で破損。ホース交換しようと試み、このフッ素ホールを選択。これで、次亜水に対応可能にもなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33054165
2020-06-04
用途: 流量調節器に接続
卸売・小売業

価格も安く、材質も良く、丈夫で非常に良かったです。

対象商品 : 33053955
2019-04-23
用途: クルマのメンテナンス時
その他業種

パワーステアリングのオイル交換時にプラスチックシリンジに取り付けて使用しました。
購入したチューブが細かったので加熱して柔らかくしてからシリンジに取り付けました。
透けて見えるのでオイルの具合が確認しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33054165
2018-04-25
用途: 浄水器の接続用
不動産業

透明で中が見えると汚れた時に認識しやすい。柔らかさも十分であり、接続作業が容易にできるようにホースを長めにしてあっても、キッチンのシンク下に収めることができた。

3が参考にしています
対象商品 : 33054025
2012-12-06
用途: ブレーキブリーダーの補修用として
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードを交換する工具のホースが、長年の使用によりダメになったので補修用チューブを探していました。
一般的な、塩ビ系燃料ホースでは柔軟性は申し分ないのですがブレーキフルード相手の耐久性に難があります。
なのでテフロンホースとかを考えていたのですが取り回しが固いのは困りますので、この「柔軟」フッ素ホースに決めました。
柔軟なのは取り回しの事で、材質的にはかなり固いですから取り付けアダプタへの差込には暖めたりの工夫が必要でした。
しかし吸い込みの負圧が掛かっても潰れたりしないのでとても具合がよろしいです。
ブリーキブリーダ工具は結構高いので、買い替えせずに済んで助かりました。
1m単位での販売があったのも、すごく良かったと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 33054095
2016-04-25
用途: バイクのガソリン残量チェックゲージとして

柔軟でチューブタイプホースということでしたが、ものすごく硬く、曲げることができませんでした。まるで、銅製のパイプのように硬かったです。説明が不十分なのか、長期在庫品で経年変化で硬くなった商品と思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする