CDBG1DA50-600-HN-C73CL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA50) SMC 33056293

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
C73C
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
33056293
品番
CDBG1DA50-600-HN-C73CL
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする