※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33058488
品番
CDBG1DN80-1000-WL
参考基準価格(税別)
¥70,210
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード