CDBG1DN80-1000-WL-K59W CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80) SMC 33058497

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DN80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
33058497
品番
CDBG1DN80-1000-WL-K59W
参考基準価格(税別)¥80,410販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする