SN-820 芯温計(クイックチェック) 熱研 33192144

芯温計(クイックチェック)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33192144品番SN-820
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。

材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 食品工場での芯温計測
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

一年ほどで温度がずれていく感じです。
耐久性を上げてほしい。

対象商品 : 33192144
2014-12-03
用途: 作業中の中間製品の温度測定
株式会社水研

観測温度を素早く表示してくれるので、検品作業がはかどる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする