SD-800 普及型上皿はかり Yamato(大和製衡) 33200395

普及型上皿はかり

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)800 注文コード33200395 品番SD-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はひょう量など8種類から選べます 他の種類を見る

大きくて見やすい目盛板斜面
完成されたベストセラー。
検定合格品(国家検定品)

ひょう量(g)800 目量(g)2 計量皿寸法(mm)217×217 質量(kg)約2.8 測定範囲20g〜800g 種類上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 検定検定品 目盛板外径(mm)Φ200 表示形式アナログ アズワン品番1-575-01 TKG品番9-0603-0301 TKG品番(2017)6-0541-0701 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※載皿の標準仕様が平皿に変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02010933
2023-09-06
用途:
野菜を測ります。
自然栽培愛康会 様 (農・林・水産業)

とても見やすくて、使いやすいので、重宝しております。
ありがとうございました。

対象商品:
02010872
2022-11-04
用途:
陶芸
その他業種

粘土や焼き物など重い物を計る時に使っている。耐久性がある。

対象商品:
02010881
2022-07-21
用途:
野菜の計量
和田園芸 様

直売所用出荷物の計量に使用。
目盛板も大きく使い勝手がいいです。
500g、1kgとか数種類一定の計量なので、目盛カバーに線を書き都度カバーを外し回転させてますが、自由回転する固定針(線)があれば便利。

対象商品:
02010863
2022-04-08
用途:
農薬の計量時に使用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

10年近く使用していたものの同型になるので、安心して使用できます。

対象商品:
02010872
2020-04-23
用途:
野菜計量

今まで使ってたのが古くなったので 買い換えました 新しいのはいいですね とても見やすいです 重さもピタリです

1人が参考にしています
対象商品:
02010915
2020-03-04
用途:
収穫野菜の出荷時

上皿の大きいところが使いやすいです。本体の重さがあり、安定して作業ができます。

対象商品:
02010872
2018-07-03
用途:
ミニトマト選別
株式会社 丸〆商会 様

塗装がはがれやすいような気がする。これで5台めくらいの購入。

対象商品:
03327721
2017-09-04
用途:
農薬などの計量
農・林・水産業

g単位で表示が大きいため、液体肥料や農薬の計量に最適でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする