曜日別特売
MOC-120H 赤外線水分計 島津製作所 33205121

MOC-120H 赤外線水分計 島津製作所 33205121
MOC-120H 赤外線水分計 島津製作所 33205121

赤外線水分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード33205121品番MOC-120H
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー幅(mm)220寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5高さ(mm)190質量(g)4500奥行(mm)415電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hzひょう量(g)100ひょう量皿(mm)Φ130×15精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190分解能水分率/0.01%、質量/0.001g電源コード(m)2測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)アズワン品番1-4445-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする