MEIHO(ワキタ)
MEIHO(ワキタ)の 暖房用品
MEIHO(ワキタ)の 業務用ヒーター/ストーブ
MEIHO(ワキタ)の 遠赤外線電気ヒーター
遠赤外線ヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33297524
品番
MCH1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速暖性に優れています。
転倒時自動遮断機能付です。
フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。
遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途
屋内外作業の暖房として。
仕様
強弱切替機能付
トラスコ品番
5681193
材質
(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
質量(kg)
4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
600/1200(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×404×329
電源コード(m)
1.8
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.6〜1.2
注意
※定格15A以上のコンセントで単独で使用して下さい。