HIDISC
HIDISCの 製図用品
HIDISCの 製図機器
HIDISC トレースボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
microUSBケーブル、取扱説明書
注文コード
33302424
品番
HD-LTA5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ4mmのスリム設計
イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
付属品
microUSBケーブル、取扱説明書
材質
アクリル、PVC
サイズ
A5
質量(g)
140
定格電力(W)
2
本体寸法(mm)
240×150×4
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
3段階調光
USB
microUSB