※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの 油圧ホース
ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長l(mm)
2550
注文コード
33350597
品番
K-70-25-2550 05+05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長l
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
14.0
寸法HEX(mm)
41
寸法L(mm)
92
全長l(mm)
2550
ホース内径(Φmm)
25.4
金具
両端金具05
ホース外径(Φmm)
35.7
ねじT
G1
最高使用圧力(MPa)
7.0
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°フレアシート)
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)
240
呼称
25
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40〜+70
質量(g/m)
ホース/1055
ネジ口内径(Φmm)
21.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33350597
K-70-25-2550 05+05
33350852
K-70-25-2550 05+05
ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05)
十川ゴム
1本
¥
18,958
税込
¥
20,854
注文コードが変更になりました