※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
特殊分銅 精密分銅型フック付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33379509
品番
-
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
力学測定に適したフック付の分銅です。
質量(g)
20000
アズワン品番
3-8487-01
仕様
精密分銅型フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
質量(kg)
20
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000