※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
特殊分銅 精密分銅型フック付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33379518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
力学測定に適したフック付の分銅です。
質量(g)
10000
アズワン品番
3-8487-02
仕様
精密分銅型フック付
材質
非磁性ステンレス鋼
質量(kg)
10
等級
OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。