※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊分銅 精密分銅型フック付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33379527 品番 -
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

力学測定に適したフック付の分銅です。

質量(g)5000 アズワン品番3-8487-03 仕様精密分銅型フック付 材質非磁性ステンレス鋼 質量(kg)5 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする