※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-210-19-1750 04+04 ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) 十川ゴム 33384942 K-210-19-1750 04+04 ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) 十川ゴム 33384942 K-210-19-1750 04+04 ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04) 十川ゴム 33384942

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33384942 品番 K-210-19-1750 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,111
販売価格(税別)
11,010
ねじTG3/4 全長l(mm)1750 ホース内径(Φmm)19.0 ホース外径(Φmm)28.8 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)83 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)240 寸法C(mm)7.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称19 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1110 寸法HEX(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33384793
2012-02-16
用途:
ダンプ
菊地商店 様

ダンプの油圧ホースに使ってます、仕事中にホース裂けると大変なので定期的に交換しています、この価格であれば1年ごとに交換できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする